
CHF 8.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.19inkl. MwSt
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.49 | - |
25+ | CHF 5.59 | 34.20% |
50+ | CHF 4.21 | 50.50% |
100+ | CHF 2.89 | 65.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | EPDM |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 15 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 200 m |