Eriks

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 10x6mm grau

  • ERIKS:14905296
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Zellstruktur: 100% geschlossenzellig
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
  • sehr gut beständig gegen Wasser, wässrige Salzlösungen, Alkohole
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.28/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.63inkl. MwSt

334 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.28

-

25+

CHF 2.89

32.51%

50+

CHF 2.02

52.87%

100+

CHF 1.17

72.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Höhe
10 mm
Breite
6 mm