Moosgummi Rechteckprofil EPDM 15x4mm lichtgrau

  • ERIKS:14905286
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Zellstruktur: 100% geschlossenzellig
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
  • sehr gut beständig gegen Wasser, wässrige Salzlösungen, Alkohole
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.20

-

25+

CHF 2.64

37.07%

50+

CHF 1.98

52.80%

100+

CHF 1.15

72.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Dichte
0.5
Rollenlänge
100 m
B
4 mm
A
15 mm