
CHF 28.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 31.02inkl. MwSt
276 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.70 | - |
25+ | CHF 22.00 | 23.34% |
50+ | CHF 14.68 | 48.85% |
100+ | CHF 10.26 | 64.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | CR |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 30 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 25 mm |
A | 30 mm |