
CHF 11.41/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.33inkl. MwSt
262.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.41 | - |
25+ | CHF 6.66 | 41.67% |
50+ | CHF 4.84 | 57.62% |
100+ | CHF 3.50 | 69.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.6 |
Farbe | Grau |
Höhe | 10 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 50 m |