
CHF 6.98/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.55inkl. MwSt
672 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.98 | - |
25+ | CHF 4.10 | 41.33% |
50+ | CHF 2.93 | 58.02% |
100+ | CHF 2.07 | 70.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | D-Profil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 7.5 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 50 m |