
CHF 5.92/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.40inkl. MwSt
387.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.92 | - |
25+ | CHF 4.00 | 32.38% |
50+ | CHF 2.57 | 56.64% |
100+ | CHF 1.75 | 70.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | CR |
Dichte | 0.6 |
Farbe | Grau |
Höhe | 4 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |