Eriks

Moosgummi-Halbrundprofil 6x10mm grau

  • ERIKS:14905294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.36/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.63inkl. MwSt

481 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.36

-

25+

CHF 2.71

19.23%

50+

CHF 2.33

30.55%

100+

CHF 1.91

43.07%

200+

CHF 1.56

53.65%

600+

CHF 1.41

58.12%

1000+

CHF 1.32

60.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
D-Profil
Material Gummi
Schwammgummi
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Höhe
10 mm
Breite
6 mm
B
10 mm
A
6 mm