Montageloch-Abdeckkappe PA weiss DP875 ø22.2

  • ERIKS:12730558
Image 1
Kappe mit Schnappkonstruktion zum Abdecken und Verschliessen von unbenötigten Bohrungen und Öffnungen in Blechen
Abgestufte Verschluss-Schnapper gleichen sich Blechdicken von 0.8,1.6, 2.4, 3.2 und 6.4 mm an und garantieren festen Sitz

Produkteigenschaften
  • Flammhemmend nach UL94 V-2
  • Oberfläche leicht strukturiert (Ausnahme: Typ DP 187; Oberfläche glatt)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.29inkl. MwSt

5687 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.19

-

50+

CHF 0.83

30.08%

100+

CHF 0.69

41.85%

250+

CHF 0.42

65.04%

500+

CHF 0.30

74.71%

1000+

CHF 0.26

78.40%

2500+

CHF 0.22

81.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DP 875
Material
PA6.6
Bohrungsdurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
25.8 mm
Höhe
11.5 mm
Plattendicke
3.2 mm
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Polyamid
Temperaturbereich
von 105 bis 125 °C