CHF 0.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.07inkl. MwSt
7102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.99 | - |
50+ | CHF 0.69 | 29.75% |
100+ | CHF 0.57 | 41.62% |
250+ | CHF 0.34 | 65.18% |
500+ | CHF 0.25 | 75.13% |
1000+ | CHF 0.22 | 78.17% |
2500+ | CHF 0.18 | 81.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 687 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 17.5 mm |
Außendurchmesser | 19.8 mm |
Höhe | 10.3 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |