CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.94inkl. MwSt
16700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.87 | - |
50+ | CHF 0.61 | 30.26% |
100+ | CHF 0.51 | 41.54% |
250+ | CHF 0.31 | 64.79% |
500+ | CHF 0.22 | 74.57% |
1000+ | CHF 0.19 | 78.14% |
2500+ | CHF 0.16 | 81.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 625 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 15.9 mm |
Außendurchmesser | 18.2 mm |
Höhe | 10.3 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |