CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.86inkl. MwSt
9500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.80 | - |
50+ | CHF 0.56 | 29.71% |
100+ | CHF 0.47 | 41.20% |
250+ | CHF 0.28 | 64.79% |
500+ | CHF 0.20 | 74.78% |
1000+ | CHF 0.18 | 77.78% |
2500+ | CHF 0.15 | 81.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 562 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 14.3 mm |
Außendurchmesser | 16.7 mm |
Höhe | 10.3 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |