Montageloch-Abdeckkappe PA weiss DP312 ø8

  • ERIKS:12730549
Image 1
Kappe mit Schnappkonstruktion zum Abdecken und Verschliessen von unbenötigten Bohrungen und Öffnungen in Blechen
Abgestufte Verschluss-Schnapper gleichen sich Blechdicken von 0.8,1.6, 2.4, 3.2 und 6.4 mm an und garantieren festen Sitz

Produkteigenschaften
  • Flammhemmend nach UL94 V-2
  • Oberfläche leicht strukturiert (Ausnahme: Typ DP 187; Oberfläche glatt)
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.67inkl. MwSt

664 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.62

-

50+

CHF 0.44

29.61%

100+

CHF 0.36

41.59%

250+

CHF 0.22

65.21%

500+

CHF 0.15

75.24%

1000+

CHF 0.14

78.16%

2500+

CHF 0.12

81.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DP 312
Material
PA6.6
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
9.5 mm
Höhe
7.9 mm
Plattendicke
1.6 mm
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Polyamid
Temperaturbereich
von 105 bis 125 °C