CHF 1.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.96inkl. MwSt
1355 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.81 | - |
50+ | CHF 1.27 | 29.83% |
100+ | CHF 1.06 | 41.71% |
250+ | CHF 0.63 | 65.19% |
500+ | CHF 0.45 | 74.97% |
1000+ | CHF 0.40 | 78.01% |
2500+ | CHF 0.33 | 81.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 1187 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 33.3 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |