
CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.40 | - |
50+ | CHF 0.97 | 30.25% |
100+ | CHF 0.81 | 41.65% |
250+ | CHF 0.49 | 64.87% |
500+ | CHF 0.35 | 74.98% |
1000+ | CHF 0.31 | 78.06% |
2500+ | CHF 0.26 | 81.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 1000 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 30.6 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |