CHF 0.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.85inkl. MwSt
11415 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.79 | - |
50+ | CHF 0.55 | 30.25% |
100+ | CHF 0.46 | 41.90% |
250+ | CHF 0.28 | 65.06% |
500+ | CHF 0.20 | 75.06% |
1000+ | CHF 0.17 | 78.23% |
2500+ | CHF 0.15 | 81.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 625 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 15.9 mm |
Außendurchmesser | 18.2 mm |
Höhe | 10.3 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |