CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.77inkl. MwSt
10493 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.71 | - |
50+ | CHF 0.50 | 30.14% |
100+ | CHF 0.41 | 42.25% |
250+ | CHF 0.25 | 65.49% |
500+ | CHF 0.18 | 74.93% |
1000+ | CHF 0.15 | 78.45% |
2500+ | CHF 0.13 | 81.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 500 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 14.7 mm |
Höhe | 10.3 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |