CHF 3.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.72inkl. MwSt
182 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.44 | - |
50+ | CHF 2.54 | 26.31% |
100+ | CHF 2.30 | 33.28% |
250+ | CHF 2.10 | 39.10% |
500+ | CHF 1.86 | 46.08% |
1000+ | CHF 1.61 | 53.34% |
2500+ | CHF 1.56 | 54.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 4.0 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 105.6 mm |
Höhe | 19.1 mm |
Plattendicke | 6.4 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |