Montageloch-Abdeckkappe PA schwarz DP3.0 ø76.2

  • ERIKS:12730543
Image 1
Kappe mit Schnappkonstruktion zum Abdecken und Verschliessen von unbenötigten Bohrungen und Öffnungen in Blechen
Abgestufte Verschluss-Schnapper gleichen sich Blechdicken von 0.8,1.6, 2.4, 3.2 und 6.4 mm an und garantieren festen Sitz

Produkteigenschaften
  • Flammhemmend nach UL94 V-2
  • Oberfläche leicht strukturiert (Ausnahme: Typ DP 187; Oberfläche glatt)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.14inkl. MwSt

311 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.83

-

50+

CHF 2.82

26.37%

100+

CHF 2.55

33.42%

250+

CHF 2.33

39.16%

500+

CHF 2.07

46.08%

1000+

CHF 1.79

53.26%

2500+

CHF 1.74

54.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DP 3.0
Material
PA6.6
Bohrungsdurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
80.5 mm
Höhe
19.1 mm
Plattendicke
6.4 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyamid
Temperaturbereich
von 105 bis 125 °C