CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.63inkl. MwSt
11132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.57 | - |
50+ | CHF 0.40 | 29.74% |
100+ | CHF 0.34 | 41.39% |
250+ | CHF 0.20 | 64.87% |
500+ | CHF 0.15 | 74.43% |
1000+ | CHF 0.13 | 77.57% |
2500+ | CHF 0.10 | 81.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 250 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Höhe | 7.9 mm |
Plattendicke | 1.6 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |