CHF 2.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.89inkl. MwSt
385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.67 | - |
50+ | CHF 1.76 | 34.27% |
100+ | CHF 1.59 | 40.45% |
250+ | CHF 1.45 | 45.69% |
500+ | CHF 1.29 | 51.87% |
1000+ | CHF 1.15 | 56.93% |
2500+ | CHF 1.12 | 58.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 2.5 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 64 mm |
Außendurchmesser | 69 mm |
Höhe | 19.1 mm |
Plattendicke | 6.4 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |