CHF 2.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.83inkl. MwSt
493 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.62 | - |
50+ | CHF 1.72 | 34.23% |
100+ | CHF 1.56 | 40.54% |
250+ | CHF 1.42 | 45.70% |
500+ | CHF 1.25 | 52.01% |
1000+ | CHF 1.13 | 56.98% |
2500+ | CHF 1.09 | 58.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 2.25 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 57.2 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |
Höhe | 19.1 mm |
Plattendicke | 6.4 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |