CHF 1.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.12inkl. MwSt
3945 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.96 | - |
50+ | CHF 1.37 | 30.10% |
100+ | CHF 1.15 | 41.58% |
250+ | CHF 0.69 | 65.00% |
500+ | CHF 0.49 | 75.00% |
1000+ | CHF 0.43 | 78.11% |
2500+ | CHF 0.36 | 81.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 1375 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 38.1 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |