CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.79inkl. MwSt
708 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.66 | - |
50+ | CHF 1.16 | 29.91% |
100+ | CHF 0.96 | 41.99% |
250+ | CHF 0.57 | 65.26% |
500+ | CHF 0.41 | 75.23% |
1000+ | CHF 0.36 | 78.19% |
2500+ | CHF 0.31 | 81.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 1187 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 33.3 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |