CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.57inkl. MwSt
18753 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.45 | - |
50+ | CHF 1.02 | 29.66% |
100+ | CHF 0.84 | 41.79% |
250+ | CHF 0.51 | 64.97% |
500+ | CHF 0.36 | 75.10% |
1000+ | CHF 0.32 | 78.00% |
2500+ | CHF 0.27 | 81.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 1093 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 30.9 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |