Momentkupplung mit Aussengewinde AG 3/4"

  • ERIKS:14882475
Image 1
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.80

-

10+

CHF 9.45

12.50%

20+

CHF 7.95

26.39%

30+

CHF 6.85

36.57%

45+

CHF 6.65

38.43%

68+

CHF 6.50

39.81%

102+

CHF 6.40

40.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Temperguss, verzinkt
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
10 bar