CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.70 | - |
10+ | CHF 11.20 | 11.81% |
20+ | CHF 9.30 | 26.77% |
30+ | CHF 8.05 | 36.61% |
45+ | CHF 7.90 | 37.80% |
68+ | CHF 7.70 | 39.37% |
102+ | CHF 7.55 | 40.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Temperguss, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |