Momentkupplung mit Aussengewinde AG 1 1/4"

  • ERIKS:14882477
Image 1
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.70

-

10+

CHF 29.50

12.46%

20+

CHF 24.60

27.00%

30+

CHF 21.50

36.20%

45+

CHF 21.00

37.69%

68+

CHF 20.60

38.87%

102+

CHF 20.20

40.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Temperguss, verzinkt
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
10 bar