
CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.30 | - |
10+ | CHF 17.70 | 12.81% |
20+ | CHF 14.90 | 26.60% |
30+ | CHF 12.70 | 37.44% |
45+ | CHF 12.50 | 38.42% |
68+ | CHF 12.20 | 39.90% |
102+ | CHF 11.90 | 41.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | KIG-10 |
Typ | KIG |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | KIG |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | EA Standard |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 42mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |