CHF 0.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.97inkl. MwSt
266 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.90 | - |
100+ | CHF 0.78 | 13.86% |
500+ | CHF 0.64 | 28.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PP |
Außendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 1.5 - 2.5 mm |
Gesamtlänge | 19 mm |
Außendurchmesser Rohr | 32 mm |