CHF 1.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.17inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.08 | - |
100+ | CHF 0.98 | 9.35% |
500+ | CHF 0.91 | 15.37% |
1000+ | CHF 0.85 | 21.02% |
2500+ | CHF 0.79 | 27.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PP |
Außendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 1.5 - 2.5 mm |
Gesamtlänge | 19 mm |
Außendurchmesser Rohr | 30 mm |