Eriks

Möbelgleiter PP rund 28x1.5-2.5mm

  • ERIKS:14938932
Image 1
Mit Filzgleitfläche für Parkettböden, Laminate, etc. (der Filz schützt vor Beschädigung der Böden).
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.90inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.83

-

100+

CHF 0.71

14.96%

500+

CHF 0.59

28.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PP
Außendurchmesser
30.5 mm
Wandstärke
1.5 - 2.5 mm
Gesamtlänge
19 mm
Außendurchmesser Rohr
28 mm