Möbelgleiter PP rund 25x1.5-2.5mm

  • ERIKS:14938931
Image 1
Mit Filzgleitfläche für Parkettböden, Laminate, etc. (der Filz schützt vor Beschädigung der Böden).
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.88inkl. MwSt

4197 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.81

-

100+

CHF 0.74

9.23%

500+

CHF 0.63

22.51%

1000+

CHF 0.61

25.46%

2500+

CHF 0.59

27.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PP
Außendurchmesser
25 mm
Wandstärke
1.5 - 2.5 mm
Gesamtlänge
19 mm
Außendurchmesser Rohr
25 mm