Eriks

Möbelgleiter PP rund 22x1.5-2.5mm

  • ERIKS:12730804
Image 1
Mit Filzgleitfläche für Parkettböden, Laminate, etc. (der Filz schützt vor Beschädigung der Böden).
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

1416 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.80

-

100+

CHF 0.72

9.50%

500+

CHF 0.62

22.75%

1000+

CHF 0.59

25.88%

2500+

CHF 0.58

27.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PP
Außendurchmesser
22 mm
Wandstärke
1.5 - 2.5 mm
Gesamtlänge
19 mm
Außendurchmesser Rohr
22 mm