Möbelgleiter PP rund 20x1.5-2.5mm

  • ERIKS:12730803
Image 1
Mit Filzgleitfläche für Parkettböden, Laminate, etc. (der Filz schützt vor Beschädigung der Böden).
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

846 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.71

-

100+

CHF 0.64

9.42%

500+

CHF 0.57

19.41%

1000+

CHF 0.55

22.93%

2500+

CHF 0.52

26.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PP
Außendurchmesser
20.5 mm
Wandstärke
1.5 - 2.5 mm
Gesamtlänge
19 mm
Außendurchmesser Rohr
20 mm