Milchschlauch PRESSLAC Ø50x70mm/40m

  • ERIKS:14897273
Image 1
Für Milchprodukte und andere fetthaltige, flüssige Lebensmittel. Phtalatenfrei, gemäss der REACH-Richtlinie geprüft.

Anwendungshinweis
Einsatztemperatur zum Ausdämpfen und Sterilisieren kurzzeitig max. +130°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 112.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.00

-

40+

CHF 94.20

9.42%

80+

CHF 84.90

18.37%

120+

CHF 80.60

22.50%

240+

CHF 78.20

24.81%

480+

CHF 75.80

27.12%

960+

CHF 73.50

29.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PRESSLAC
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
10 mm
Außendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C