Milchschlauch PRESSLAC Ø40x60mm/40m

  • ERIKS:14897272
Image 1
Für Milchprodukte und andere fetthaltige, flüssige Lebensmittel. Phtalatenfrei, gemäss der REACH-Richtlinie geprüft.

Anwendungshinweis
Einsatztemperatur zum Ausdämpfen und Sterilisieren kurzzeitig max. +130°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 92.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.40

-

40+

CHF 77.60

9.13%

80+

CHF 70.10

17.92%

120+

CHF 66.30

22.37%

240+

CHF 64.30

24.71%

480+

CHF 62.40

26.93%

960+

CHF 60.50

29.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PRESSLAC
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
10 mm
Außendurchmesser
60 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
240 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C