Milchschlauch PRESSLAC Ø32x48mm/40m

  • ERIKS:14897271
Image 1
Für Milchprodukte und andere fetthaltige, flüssige Lebensmittel. Phtalatenfrei, gemäss der REACH-Richtlinie geprüft.

Anwendungshinweis
Einsatztemperatur zum Ausdämpfen und Sterilisieren kurzzeitig max. +130°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.00

-

40+

CHF 54.50

9.17%

80+

CHF 49.10

18.17%

120+

CHF 46.60

22.33%

240+

CHF 45.10

24.83%

480+

CHF 43.70

27.17%

960+

CHF 42.50

29.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PRESSLAC
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
48 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C