Milchrohrverschraubung Vaterteil DN 50 x Rd 78 Stutzen gezahnt

  • ERIKS:14899374
Image 1
Milchrohrverschraubungen entsprechend der DIN 11851 und werden in den Bereichen Lebensmittel, Chemie und Pharma eingesetzt. Die Verschraubungen zeichnen sich durch eine elektropolierte Oberfläche aus. Der Rauheitswert im inneren der Verschraubung beträgt maximal 1.6 µm. Die Verschraubungen werden entweder mit Halbschalen nach EN 14420-3 oder Presshülsen konfektioniert. Verpresste Schlauchleitungen werden bei uns im Hause hergestellt und geprüft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.07inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 186.00

-

5+

CHF 162.00

12.90%

10+

CHF 145.50

21.77%

20+

CHF 129.50

30.38%

30+

CHF 127.00

31.72%

45+

CHF 124.50

33.06%

68+

CHF 122.00

34.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Edelstahl (1.4401)
Form
Verschraubung
Durchmesser Schlauchanschluss
50 mm
Norm
DIN 11851
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Nein
Mit Sicherheitskragen
Ja
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN
50
Max. Betriebsdruck
40 bar