CHF 107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.00 | - |
5+ | CHF 92.90 | 13.18% |
10+ | CHF 83.60 | 21.87% |
20+ | CHF 74.40 | 30.47% |
30+ | CHF 72.80 | 31.96% |
45+ | CHF 71.40 | 33.27% |
68+ | CHF 69.90 | 34.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Edelstahl (1.4401) |
Form | Verschraubung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 40 mm |
Norm | DIN 11851 |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Nein |
Mit Sicherheitskragen | Ja |
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | 40 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |