CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.00 | - |
5+ | CHF 115.00 | 12.88% |
10+ | CHF 103.50 | 21.59% |
20+ | CHF 91.90 | 30.38% |
30+ | CHF 90.10 | 31.74% |
45+ | CHF 88.20 | 33.18% |
68+ | CHF 86.50 | 34.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Edelstahl (1.4401) |
Form | Verschraubung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 38 mm |
Norm | DIN 11851 |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Nein |
Mit Sicherheitskragen | Ja |
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | 40 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |