CHF 133.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.77inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 133.00 | - |
5+ | CHF 116.00 | 12.78% |
10+ | CHF 104.50 | 21.43% |
20+ | CHF 92.60 | 30.38% |
30+ | CHF 90.70 | 31.80% |
45+ | CHF 88.90 | 33.16% |
68+ | CHF 87.10 | 34.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Edelstahl (1.4401) |
Form | Verschraubung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 25 mm |
Norm | DIN 11851 |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Nein |
Mit Sicherheitskragen | Ja |
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | 25 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |