CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.26inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.00 | - |
5+ | CHF 121.00 | 12.95% |
10+ | CHF 109.00 | 21.58% |
20+ | CHF 96.70 | 30.43% |
30+ | CHF 94.70 | 31.87% |
45+ | CHF 92.90 | 33.17% |
68+ | CHF 91.00 | 34.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Edelstahl (1.4401) |
Form | Verschraubung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 19 mm |
Norm | DIN 11851 |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Nein |
Mit Sicherheitskragen | Ja |
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | 20 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |