CHF 193.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 193.00 | - |
5+ | CHF 168.00 | 12.95% |
10+ | CHF 151.50 | 21.50% |
20+ | CHF 134.50 | 30.31% |
30+ | CHF 132.00 | 31.61% |
45+ | CHF 129.50 | 32.90% |
68+ | CHF 126.50 | 34.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Edelstahl (1.4401) |
Form | Verschraubung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 63 mm |
Norm | DIN 11851 |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Nein |
Mit Sicherheitskragen | Ja |
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | 65 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |