CHF 100.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.64inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.50 | - |
5+ | CHF 87.30 | 13.13% |
10+ | CHF 78.50 | 21.89% |
20+ | CHF 69.80 | 30.55% |
30+ | CHF 68.40 | 31.94% |
45+ | CHF 67.00 | 33.33% |
68+ | CHF 65.70 | 34.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Edelstahl (1.4401) |
Form | Verschraubung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 38 mm |
Norm | DIN 11851 |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Nein |
Mit Sicherheitskragen | Ja |
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | 40 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |