CHF 98.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.80 | - |
5+ | CHF 86.00 | 12.96% |
10+ | CHF 77.40 | 21.66% |
20+ | CHF 68.90 | 30.26% |
30+ | CHF 67.40 | 31.78% |
45+ | CHF 66.10 | 33.10% |
68+ | CHF 64.80 | 34.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Edelstahl (1.4401) |
Form | Verschraubung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 32 mm |
Norm | DIN 11851 |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Ja |
Mit Sicherheitskragen | Ja |
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | 32 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |