Milchrohrverschraubung Mutterteil DN 32 x Rd 58 Stutzen gezahnt

  • ERIKS:14899369
Image 1
Milchrohrverschraubungen entsprechend der DIN 11851 und werden in den Bereichen Lebensmittel, Chemie und Pharma eingesetzt. Die Verschraubungen zeichnen sich durch eine elektropolierte Oberfläche aus. Der Rauheitswert im inneren der Verschraubung beträgt maximal 1.6 µm. Die Verschraubungen werden entweder mit Halbschalen nach EN 14420-3 oder Presshülsen konfektioniert. Verpresste Schlauchleitungen werden bei uns im Hause hergestellt und geprüft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.43inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.50

-

5+

CHF 74.40

12.98%

10+

CHF 66.90

21.75%

20+

CHF 59.50

30.41%

30+

CHF 58.40

31.70%

45+

CHF 57.10

33.22%

68+

CHF 56.10

34.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Edelstahl (1.4401)
Form
Verschraubung
Durchmesser Schlauchanschluss
32 mm
Norm
DIN 11851
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Nein
Mit Sicherheitskragen
Ja
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN
32
Max. Betriebsdruck
40 bar