CHF 76.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.16inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.00 | - |
5+ | CHF 66.00 | 13.16% |
10+ | CHF 59.50 | 21.71% |
20+ | CHF 52.90 | 30.39% |
30+ | CHF 51.80 | 31.84% |
45+ | CHF 50.80 | 33.16% |
68+ | CHF 49.80 | 34.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Edelstahl (1.4401) |
Form | Verschraubung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 25 mm |
Norm | DIN 11851 |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Nein |
Mit Sicherheitskragen | Ja |
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | 25 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |