Milchrohrverschraubung Mutterteil DN 19 x Rd 44 Stutzen gezahnt

  • ERIKS:14899367
Image 1
Milchrohrverschraubungen entsprechend der DIN 11851 und werden in den Bereichen Lebensmittel, Chemie und Pharma eingesetzt. Die Verschraubungen zeichnen sich durch eine elektropolierte Oberfläche aus. Der Rauheitswert im inneren der Verschraubung beträgt maximal 1.6 µm. Die Verschraubungen werden entweder mit Halbschalen nach EN 14420-3 oder Presshülsen konfektioniert. Verpresste Schlauchleitungen werden bei uns im Hause hergestellt und geprüft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.91inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.20

-

5+

CHF 50.50

13.23%

10+

CHF 45.50

21.82%

20+

CHF 40.50

30.41%

30+

CHF 39.70

31.79%

45+

CHF 38.80

33.33%

68+

CHF 38.10

34.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Edelstahl (1.4401)
Form
Verschraubung
Durchmesser Schlauchanschluss
19 mm
Norm
DIN 11851
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Nein
Mit Sicherheitskragen
Ja
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN
20
Max. Betriebsdruck
40 bar