CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.62inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.30 | - |
5+ | CHF 46.30 | 13.13% |
10+ | CHF 41.80 | 21.58% |
20+ | CHF 37.10 | 30.39% |
30+ | CHF 36.30 | 31.89% |
45+ | CHF 35.50 | 33.40% |
68+ | CHF 34.80 | 34.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Edelstahl (1.4401) |
Form | Verschraubung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 13 mm |
Norm | DIN 11851 |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Nein |
Mit Sicherheitskragen | Ja |
Für Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN | 15 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |